Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt MARATHON M42 Z2-3 4640x41x1,30mm WIKUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandsägeblatt MARATHON M42 Z2-3 4640x41x1,30mm WIKUS
Bandsägeblatt MARATHON M42 Z2-3 4640x41x1,30mm WIKUS
Bandsägeblatt MARATHON M42 Z2-3 4640x41x1,30mm WIKUS
Bandsägeblatt MARATHON M42 Z2-3 4640x41x1,30mm WIKUS
Bandsägeblatt MARATHON M42 Z2-3 4640x41x1,30mm WIKUS
Artikel-Nr.:
     214G-4332163439189
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     B52904113023K4640
EAN/GTIN:
     4332163439189
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt MARATHON® M42 • Zahnschneiden aus HSS in M42-Qualität • Hohe Zahnspitzenhärte • Spanwinkel positiv • Zum Sägen sämtlicher Stähle bis 45 HRC • Für Lagen- und Bündelschnitte größerer Werkstückdimensionen, für große Profile und Vollmaterialien und für NE-Metalle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
4640 mm
Stärke:
1,3 mm
Breite:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 4640mm 2-3 zpz, bandsägeblatt, bandsägeblatt wikus, Bandsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, M42, Wikus, Bimetall, MARATHON, Zerspanung, HSSBi, Bandsäge, 2761, HSS-Bi, HSS-BI, WIKUS, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 65,88*
21 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 69,41*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 55,43*
€ 69,57*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 55,87*
€ 70,08*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 86,15*
€ 109,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.