Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschr. HS 28/15 8.8 galZn M 8x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschr. HS 28/15 8.8 galZn M 8x 60
Hammerkopfschr. HS 28/15 8.8 galZn M 8x 60
Hammerkopfschr. HS 28/15 8.8 galZn M 8x 60
Artikel-Nr.:
     214G-4332163531692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163531692
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hammerkopfschraube HS 28/15, Stahl 8.8, verzinkt, Handelsverpackung • Geeignet für Profil 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 und 26/18 • Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934 Hinweis: *Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen. Je nach Verfügbarkeit auch ohne 4-kant nach Wahl des Herstellers. Lieferung: In Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewinde:
M8
h:
4,0 mm
L:
60 mm
Auszugsdrehmoment:
8 Nm
Empfohlene Last*:
4,0 kN
Weitere Suchbegriffe: hakenkopfschraube, Hammerkopfschraube, Profil-Schrauben, Hammerköpfe, Halfenschrauben, AM88928860, Profilschrauben, Typ, 28/12, Montageschienenschraube, 28/28, 28/15, 26/26, ART88928, verzinkt, ProfilSchrauben, Halfen, Hammerkopf-Schrauben, Hammerkopfschrauben, 88928.410, M8x60, galZn, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,6434*
€ 0,8234*
100
€ 4,90*
ab € 0,6053*
€ 0,8245*
9 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,6613*
€ 0,8413*
2 Tage
100
100
€ 8,50*
ab € 0,7561*
€ 0,9661*
Lager 214
100
100
€ 4,30*
ab € 0,8276*
€ 1,0559*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0559*
€ 1,25652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0059*
€ 1,19702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9966*
€ 1,18595
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,9876*
€ 1,17524
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8276*
€ 0,98484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.