Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M16x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M16x 60
Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M16x 60
Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M16x 60
Artikel-Nr.:
     214G-4332163609360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163609360
Suchbegriffe:
Profil-Schrauben
ART88940
Halfenschrauben
Profilschrauben
Hakenkopfschraube HS 40/22, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung • Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K40/22 • Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934 Hinweis: *Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen. Je nach Verfügbarkeit auch ohne 4-kant nach Wahl des Herstellers. Lieferung: In Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewinde:
M16
b:
17,0 mm
h:
8,5 mm
L:
60 mm
Auszugsdrehmoment:
60 Nm
Empfohlene Last*:
17,3 kN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,7296*
€ 2,2096*
8 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 1,7415*
€ 2,2115*
2 Tage
100
50
€ 8,50*
ab € 2,2122*
€ 2,7822*
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,93*
Lager 214
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,4248*
€ 3,0492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0492*
€ 3,62855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9392*
€ 3,49765
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9117*
€ 3,46492
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,8748*
€ 3,42101
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4248*
€ 2,88551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 152,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.