| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163702900 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163702900 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstuhl Werek Plus • Sitzfläche mit schwarzem Kunstleder-Polster für längeres Sitzen • Sitz mit abgerundeter Sitzvorderkante, ergonomisch geformt • Rückenlehne aus Buchen-Schichtholz und praktischem Griff, natur lackiert • Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasfeder • Kippsicheres Stahl-Fußkreuz, schwarz • Zertifiziert nach Remodex: EN 15373, EN 1728, EN 1022 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Ausführung: | mit Gleitern und Fußstütze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Stuhl, mit, Fußstütze, und, Gleitern, Holzdrehstuhl, Arbeitsstühle, Stühle, mit Fußstütze und Gleitern, mit Rollen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 126,91* | € 167,63* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 138,61* | € 169,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,87* | € 182,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,08* | € 183,20* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,86* | € 198,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|