| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-659944 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: Werek PLFBV 1407 EAN/GTIN: 4332163702900 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900006809, Arbeitsdrehstuhl Werek Plus Diese Arbeitsdrehstühle sind auch für längeres Sitzen geeignet. Die Sitzfläche ist gepolstert. , Sitz: Drehbar, ergonomisch geformt, abgerundete Sitz-Vorderkante , Sitzfläche: Mit schwarzem Kunstleder gepolstert , Sitzhöhen-Einstellung: Stufenlos mit Gasfeder , Rückenlehne: Mit praktischem Griff , Sitz, Rücken: Buchen-Schichtholz, natur lackiert , Untergestell: Schwarz, kippsicheres Stahl-Fußkreuz, lastabhängig gebremste Doppelrollen, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 11460 GRAMM | Ausführung: | mit Gleitern und Fußstütze | Sitzhöhen-Einstellung: | 550815 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 138,81* | € 172,13* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,51* | € 180,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,52* | € 187,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,48* | € 190,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 159,55* | € 198,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|