Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrschiene o.Rand AluL 2000 mm, 2000 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrschiene o.Rand AluL 2000 mm, 2000 kg
Auffahrschiene o.Rand AluL 2000 mm, 2000 kg
Auffahrschiene o.Rand AluL 2000 mm, 2000 kg
Auffahrschiene o.Rand AluL 2000 mm, 2000 kg
Artikel-Nr.:
     214G-4332163758853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163758853
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
Aluminium-Auffahrrampe Safety Ramps • Aluminium-Auffahrschienen ohne seitlichen Rand • Sichere Lösung zum Verladen von kleineren Maschinen, z. B. Rasentraktoren • Geringes Eigengewicht, rutschfeste Oberfläche • Längen von 1,5 bis 3,0 m und einer Tragfähigkeit von 0,4 bis zu 4,0 t pro Paar Rampenwahl: Rampenlänge = Höhe der Pritsche oder des Flachbodens / Neigungswinkel x 100. Hinweis: Laut Berufsgenossenschaft soll ein Neigungswinkel von 30 % (ca. 17°) nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Typ:
04-2000
Breite gesamt:
260 mm
Länge gesamt:
2000 mm
Tragkraft/Paar:
2000 kg
Auffahrhöhe:
555 mm
Gewicht/Paar:
28,0 kg
Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene, Alu-Auffahrrampe, Fahrschiene, Rampe, Auffahrrampe, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,49*
€ 844,28*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,74*
€ 844,29*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 780,43*
€ 888,67*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,28*
€ 896,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 830,89*
€ 920,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 888,67*
€ 1.057,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 875,33*
€ 1.041,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 834,83*
€ 993,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 813,37*
€ 967,91
pro Paar
ab 25 Paar
€ 804,33*
€ 957,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 780,43*
€ 928,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.