Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband violett 1000 kg 3 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband violett 1000 kg 3 m x 50 mm
Hebeband violett 1000 kg 3 m x 50 mm
Hebeband violett 1000 kg 3 m x 50 mm
Hebeband violett 1000 kg 3 m x 50 mm
Hebeband violett 1000 kg 3 m x 50 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4332163793083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793083
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Hebeband • Polyester (PES) DIN EN 1492-1 • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Bandbreite:
50 mm
Nutzlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: hebeband 3,0m violett, hebeband, hebeband violett, QR4029918, Schlaufenband, Ladungssicherung, Polyester-Hebeband, Hebebänder, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
20
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,24*
3 Tage
181
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 7,01*
7 Tage
181
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,35*
1
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 7,44*
Lager 214
363
1
€ 4,30*
ab € 5,61*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.