Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband violett 1000 kg 3 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband violett 1000 kg 3 m x 50 mm
Hebeband violett 1000 kg 3 m x 50 mm
Artikel-Nr.:
     4012-133441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793083
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
;Hebeband

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• 2-lagig
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Minimale Drehung

Weitere Informationen:
Nutzlänge:
3 m
Tragfähigkeit direkt:
1000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
2000 kg
Bandbreite:
50 mm
Farbcodierung:
violett
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: hebeband 3,0m violett, hebeband, hebeband violett, 4332163793083, Hebebänder, Ladungssicherung, Polyester-Hebeband, QR4029918, Schlaufenband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
20
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,24*
Lager 4012
181
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 7,01*
7 Tage
181
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,35*
1
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 7,44*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,36*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.