Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband grün 2000 kg 3 m x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband grün 2000 kg 3 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 3 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 3 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 3 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 3 m x 75 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4332163793137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793137
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Hebeband • Polyester (PES) DIN EN 1492-1 • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Bandbreite:
75 mm
Nutzlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: hebeband grün, hebeband, hebeband 3meter, QR4029918, Schlaufenband, Ladungssicherung, Hebebänder, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
206
10
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 12,06*
3 Tage
206
1
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 12,99*
1
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 13,35*
7 Tage
206
1
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 13,65*
Lager 214
419
1
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.