Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk Y12 verstellbar Tragk.12 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk Y12 verstellbar Tragk.12 t
Fahrwerk Y12 verstellbar Tragk.12 t
Artikel-Nr.:
     214G-4332163821380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163821380
Suchbegriffe:
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlastroller
Schwerlast-Transportsystem, Typ Y • Universelle Transportsysteme für Lasten bis zu einem Gewicht von 32 Tonnen • Zum sicheren Transport von z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten • Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich • Transport von hohen Lasten durch eine stabile 3-Punkt-Auflage • Fahrwerke praktisch wartungsfrei • Sehr niedriger Rollwiderstand auch bei größter Belastung • Doppelrollen sorgen für sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien • Lackierung RAL 3020 verkehrsrot
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
256 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
110 mm
Typ:
Y12
Gewicht ca.:
38 kg
Tragkraft:
12 t
Weitere Suchbegriffe: Transportroller, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Transportfahrwerk, Schwerlast-Transportsystem, Fahrwerk, Transport-Fahrwerke, Lenkfahrwerk, Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 481,32*
€ 539,58*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 446,74*
€ 539,59*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 516,97*
€ 578,46*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 519,30*
€ 578,90*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 590,24*
€ 741,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,73*
€ 882,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,43*
€ 859,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,04*
€ 831,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,78*
€ 816,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 601,24*
€ 715,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,24*
€ 702,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163821373
ab € 578,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.