| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163926078 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163926078 |
| |
|
| | |
| ISO-Gewindeklemmhalter • Schraubenklemmung • Außengewinde: rechts/links Lieferung: Spannschraube; TORX®-Schlüssel; Auflageplatte 1,5°; ohne Gewindeschneidplatten. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Israel | Ausführung: | Rechts | Bezeichnung: | SER 2020 K16 | Gesamtlänge: | 125 mm | Kopfhöhe: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,18* | € 92,41* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,87* | € 92,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,16* | € 94,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,66* | € 95,49* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 76,35* | € 98,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|