| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163945215 Herst.-Nr.: 30612529 EAN/GTIN: 4332163945215 |
| |
|
| | |
| NC-Maschinenreibahle, blank • VHM • DIN 8093-2 • Form B • 6535-HA • Bohrungstoleranz H7 • Durchgangsloch • Rechtsschneidend • Drallgenutet • EU-Teilung • Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm-Abmessungen H7, 1/100 mm-Abmessungen 0,000/+0,004 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gesamtlänge: | 133 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NC-Maschinenreibahle, din 8093, Reibahlen, Beck, Maschinenreibahle, NC-Reibahle, Reibahle, VHM, VHM-Reibahle, QR4024397, NC-Machinenreibahle, Maschinen-Reibahle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,31* | € 116,42* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,77* | € 117,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|