| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4333097903708 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4333097903708 |
| |
|
| | |
| Laubbesen Drahtzinken Der Drahtlaubbesen mit 22 feststehenden Rundzinken aus pulverbeschichtetem, gehärtetem Stahl kann eingesetzt werden, um auf Rasenflächen, steinigen oder befestigten Flächen sowie Beeten Gartenabfälle, Laub oder Gartenreste zusammenzukehren. • Stabile Ausführung • Für die Bodenbearbeitung und Pflegearbeiten • Aus Qualitätsstahl gefertigt • Mit großer 28 mm Dülle Hinweis: Passender Stiel EAN 4333097905726 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | ohne Stiel | Arbeitsbreite: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 4,84* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,18* | € 4,90* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,36* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|