Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5027375040436 Herst.-Nr.: 6657 EAN/GTIN: 5027375040436 |
| |
|
| | |
| Rollenhandtuch Scott® Slimroll™ Eigenschaften: • Reißfest und besonders saugfähig • Umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet) • Passend zum Spender „Aquarius Rollenhandtuchspender Slimroll“ Anwendungsbereiche: für Aufgaben mit Lebensmittelkontakt, für stark frequentierte Waschräume in Bürogebäuden und Hotels Material: Airflex™ Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Farbe: | weiß | Breite: | 19,8 cm | Länge Rolle: | 165 m | Lagen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, einmalhandtücher scott, handtuchrollen, Tuch, Handtuchrolle, Putztuch, Kimberly-Clark, GmbH, SCOTT®, Reinigungstuch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 14,32* | € 17,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 48,67* | € 61,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 49,08* | € 61,11* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,62* | € 62,57* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 69,86004* | € 89,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 11,64334* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|