Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube - Gitterbox, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhaube - Gitterbox, Transparent
Abdeckhaube - Gitterbox, Transparent
Artikel-Nr.:
     214G-5055320001294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5055320001294
Suchbegriffe:
Abdeckhaube Gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox
Gitterbehälterabdeckhaube
abdeckhaube gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox • Hochreißfeste Abdeckhaube für Gitterboxen • Die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reißverschlüsse jederzeit zugänglich • Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub • 100 % recycelbares Polyethylen • 100 % wasserdichte Lamination • 100 % UV-beständig durch beigemischten UV-Protector (fester Bestandteil der Plane) • Fertigungstoleranz g/m²: ± 10 % • Hitzeversiegelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Farbe:
transparent
Materialstärke:
120 g/m²
Höhe gesamt:
980 mm
Breite gesamt:
1250 mm
Tiefe gesamt:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzhaube, Abdeckhaube, Gitterboxhabe, Kunststoffhaube, Gitterboxhaube, Haube, Gitterboxabdeckung, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
99
€ 4,79*
ab € 27,26*
€ 36,19*
€ 4,90*
ab € 26,08*
€ 36,26*
3 Tage
116
€ 6,90*
ab € 27,64*
€ 36,57*
2 Tage
110
€ 7,90*
ab € 29,23*
€ 38,17*
Lager 214
110
€ 4,30*
ab € 29,86*
€ 39,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bio Green
RX120-GIB-T
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.