| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5060288740925 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060288740925 |
| |
|
| | |
| PP-Packband Envo Tape® 5400 Eigenschaften: • Gute Klebekraft • Reißfeste PP- Folie • Rollt leise ab • Hohe Dehnungsresistenz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 6,90* | ab € 1,49* | € 2,04* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 1,50* | € 2,06* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 7,90* | ab € 1,51* | € 2,06* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,10* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | € 4,30* | ab € 1,54* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02334* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|