Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband 47mm x 50m silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeklebeband 47mm x 50m silbergrau
Gewebeklebeband 47mm x 50m silbergrau
Artikel-Nr.:
     214G-5060288745395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5060288745395
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeklebeband Eigenschaften: • Universell einsetzbar • Leichtes Handling dank Abriss ohne Hilfsmittel • Witterungsbeständig • Wasserdicht • Sehr gute Haftung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Farbe:
silbergrau
Länge:
50 m
Breite:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau 50m, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, Klebeband, Abdichtband, Band, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3888
24
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,67*
24
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 4,86*
7 Tage
3888
24
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,92*
Lager 214
3888
24
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,30*
15 Tage
3912
24
€ 6,99*
ab € 4,20*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0798* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 127,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.