Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270606027, Gewebeklebeband 47mm x 50m silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1612440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5060288745395
EAN/GTIN:
     5060288745395
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270606027, Gewebeklebeband , Universell einsetzbar , Leichtes Handling dank Abriss ohne Hilfsmittel , Witterungsbeständig , Wasserdicht , Sehr gute Haftung, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
47 mm
Länge:
50 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau 50m, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, 70606027, GEWEBEKLEBEBAND
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3864
24
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,67*
24
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 4,86*
Lager 260
3864
24
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,92*
4 Tage
3888
24
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,30*
15 Tage
3912
24
€ 6,99*
ab € 4,20*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0754* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 118,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.