| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5060399592208 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060399592208 |
| |
|
| | |
| PE-Auffangwanne ST100 • Material: 100 % PE • Für Kleingebinde • Kompakt und leicht • Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren • Platzsparend • Geeignet für allgemeine Hauswirtschaft und Steuerung von Überläufen Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen. Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Ausführung: | mit Gitterrost | Breite: | 1195 mm | Höhe: | 795 mm | Tiefe: | 185 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,30* | € 260,46* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,82* | € 333,57* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,58* | € 339,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 288,46* | € 345,89* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,90* | € 364,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|