Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gärtnerspaten Fiber 5001 T-Stiel, 285x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gärtnerspaten Fiber 5001 T-Stiel, 285x18 mm
Gärtnerspaten Fiber 5001 T-Stiel, 285x18 mm
Gärtnerspaten Fiber 5001 T-Stiel, 285x18 mm
Artikel-Nr.:
     214G-5410685807491
Herst.-Nr.:
     106110EV
EAN/GTIN:
     5410685807491
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Gärtnerspaten, mit Glasfaserstiel FIBER 5001 • Gehärtet 48–50 HRC • Schneide selbstschärfend • 2 schwere Fußtritte • Mit glasfaserverstärktem Polyamidstiel mit PVC-Ummantelung, bis zu fünfmal widerstandsfähiger als Holz • Form nach DIN 20151 • Stielbefestigung mit Doppelfeder und Verstärkungsring
Weitere Informationen:
Größe:
285 x 180
Ursprungsland:
Belgien
Gewicht:
2,54 kg
Gesamtlänge:
1200 mm
Blattstärke:
3 mm
Stiellänge:
95 cm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 86,32*
€ 105,74*
€ 4,90*
ab € 85,39*
€ 106,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 87,93*
€ 107,67*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,31*
€ 108,13*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 107,45*
€ 131,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.