Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casanet 12,5x12,5x0,65x 1000 starkverz. a 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Casanet 12,5x12,5x0,65x 1000 starkverz. a 25 m
Casanet 12,5x12,5x0,65x 1000 starkverz. a 25 m
Casanet 12,5x12,5x0,65x 1000 starkverz. a 25 m
Casanet 12,5x12,5x0,65x 1000 starkverz. a 25 m
Artikel-Nr.:
     214G-5412298387612
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7082831
EAN/GTIN:
     5412298387612
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
drahtgitter verzinkt
drahtgitter
Casanet®Gitter • Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter • Verzinkt (250–350 g/m²) • Für Kleinviehgehege, zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten • Rollenlänge 25 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Stärke:
0,73 mm
Höhe:
1000 mm
Maschenweite:
12,7 x 12,7 mm
ca. Gewicht Rolle:
12,8 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtgitter betafence, Geflecht, Ziergitter, Zierzaum, Zaunsystem, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 99,04*
€ 126,26*
14 Tage
9
Frei Haus
ab € 94,97*
€ 126,27*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 107,70*
€ 136,80*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 114,09*
€ 148,35*
13 Tage
14
€ 6,99*
ab € 120,94*
€ 153,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 148,35*
€ 176,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 143,43*
€ 170,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 135,41*
€ 161,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 130,36*
€ 155,13
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 128,91*
€ 153,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 114,09*
€ 135,77
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.