Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Seal schwarz 310ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
X-Seal schwarz 310ml
X-Seal schwarz 310ml
X-Seal schwarz 310ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-5414195013588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414195013588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
00000000
Dichtstoff X-Seal Eigenschaften: • Extrem flexibel • Dauerhaft elastisch • Überragende Haftung, sogar auf feuchtem Untergrund • Sicher und schimmelbeständig • Überstreichbar Technische Daten: • Dehnung: über 600% Gefahrenhinweise: EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Farbe:
schwarz
Inhalt:
310 ml
Gebinde:
Kartusche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,24*
€ 157,35*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,79004*
€ 157,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,99004*
€ 159,47004*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 132,81*
€ 163,47*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,92*
€ 187,9248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,93*
€ 183,1767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,89008*
€ 174,7992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,56*
€ 166,0764
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 138,08004*
€ 164,31525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,79004*
€ 148,50015
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 10,39917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.