Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone Pro CB Beton 52mm L450 R1"1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 52mm L450 R1"1/4
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 52mm L450 R1"1/4
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 52mm L450 R1"1/4
Artikel-Nr.:
     214G-5450248239123
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184624870
EAN/GTIN:
     5450248239123
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone PRO CB BETON • Für Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Asphalt und abrasive Materialien • 10 mm hohe Dachsegmente für eine noch höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit im Nassschnitt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Luxemburg
Anschluss:
1.1/4"
Innen-Ø:
45 mm
Außen-Ø:
52 mm
Nutzlänge:
450 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentanzahl:
4
Segmentlänge:
24 mm
Segmentstärke:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Norton, Clipper, Bohrkrone, Stahbeton-Bohrkrone, Beton-Bohrkrone, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,80*
€ 129,09*
€ 4,90*
ab € 114,25*
€ 143,57*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 117,26*
€ 144,71*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 118,67*
€ 145,85*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 127,19*
€ 158,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.