Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone Pro CB Beton 202mm L450 R1"1/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 202mm L450 R1"1/5
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 202mm L450 R1"1/5
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 202mm L450 R1"1/5
Artikel-Nr.:
     214G-5450248239369
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184624892
EAN/GTIN:
     5450248239369
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone PRO CB BETON • Für Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Asphalt und abrasive Materialien • 10 mm hohe Dachsegmente für eine noch höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit im Nassschnitt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Luxemburg
Anschluss:
1.1/4"
Innen-Ø:
194 mm
Außen-Ø:
202 mm
Nutzlänge:
450 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentanzahl:
14
Segmentlänge:
24 mm
Segmentstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Norton, Clipper, Bohrkrone, Stahbeton-Bohrkrone, Beton-Bohrkrone, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 328,68*
€ 370,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,88*
€ 373,48*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 353,94*
€ 396,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 352,38*
€ 396,40*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 387,98*
€ 439,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,16*
€ 522,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,77*
€ 505,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,43*
€ 482,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 395,71*
€ 470,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,98*
€ 461,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.