Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschleifer Speedy CP 514 in Verbindung STRECKE mit Dia-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschleifer Speedy CP 514 in Verbindung STRECKE mit Dia-Set
Trennschleifer Speedy CP 514 in Verbindung STRECKE mit Dia-Set
Trennschleifer Speedy CP 514 in Verbindung STRECKE mit Dia-Set
Artikel-Nr.:
     214G-5450248563129
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184647562
EAN/GTIN:
     5450248563129
Suchbegriffe:
Benzin-Trennschleifer
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Trennschleifer Speedy CP514/514i • Sehr leichter 350 mm-Blattschutz aus Magnesium • Einzylinder-Zweitaktmotor • Mehrstufiges Luftfiltersystem mit externem Rüttelrad • Langlebiger V-Riemen • Elektronische Digitalzündung • Schnittseite mittig • 5 Federn für geringe Vibrationen Hinweis: iLube®-Ausführung mit separater Öl- und Benzin-Betankung, richtiges Mischverhältnis über elektronisch gesteuerte Pumpe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
10,2 kg
Typ:
CP514
Bohrung:
20 mm
Motorleistung:
4,0 kW / 5,4 PS
Schnitttiefe:
125 mm
Scheiben-Ø:
350 mm
min. Flanschaussen-Ø:
100 mm
Schneidwelle:
4450 min
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Trennschleifer, Trennschleifer (elektrisch), diamanttrennscheibe 350 mm, elektro trennschleifer, Trennschleifer, Motor-Trennschleifmaschine, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.166,41*
€ 1.252,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,56*
€ 1.252,45*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.238,46*
€ 1.333,14*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.274,54*
€ 1.392,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.340,76*
€ 1.443,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,66*
€ 1.657,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,51*
€ 1.635,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,23*
€ 1.572,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,33*
€ 1.545,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.283,91*
€ 1.527,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,54*
€ 1.516,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.