Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschleifer CP 514 in Verbindung mit Dia-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschleifer CP 514 in Verbindung mit Dia-Set
Trennschleifer CP 514 in Verbindung mit Dia-Set
Artikel-Nr.:
     4012-738827
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184647562
EAN/GTIN:
     5450248563129
Suchbegriffe:
Benzin-Trennschleifer
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Trennschleifer Speedy CP514/514i

•Sehr leichter 350-mm-Blattschutz aus Magnesium
•Einzylinder-Zweitaktmotor
•Mehrstufiges Luftfiltersystem mit externem Rüttelrad
•Langlebiger V-Riemen
•Elektronische Digitalzündung
•Schnittseite mittig
•5 Federn für geringe Vibrationen
Weitere Informationen:
Motorleistung:
4,0 kW / 5,4 PS
Typ:
CP514
Scheiben-Ø:
350 mm
min. Flanschaussen-Ø:
100 mm
Bohrung:
20 mm
Schnitttiefe:
125 mm
Schneidwelle:
4450 min
Gewicht:
10,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184647562
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.167,46*
€ 1.258,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.150,42*
€ 1.258,79*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.242,85*
€ 1.339,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.258,69*
€ 1.384,03*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,78*
€ 1.497,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,56*
€ 1.489,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,14*
€ 1.444,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,29*
€ 1.415,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,46*
€ 1.389,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.