Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Windrispenband BAN158025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Windrispenband BAN158025
SST Windrispenband BAN158025
SST Windrispenband BAN158025
Artikel-Nr.:
     214G-5701953024703
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BAN158025
EAN/GTIN:
     5701953024703
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
windrispenband 80mm 25m lang
rispenband
Windrispenband BAN • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BAN158025
Rolle:
25 m
A:
80 mm
Breite x Stärke:
80 x 1,5 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: rispenband simpson, Rispenbänder, Zugband, Lochband, Windrispenbänder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,44*
€ 222,95*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,73*
€ 233,06*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,51*
€ 239,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 202,66*
€ 241,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,72*
€ 257,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.