Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windrispenband BAN158025 SST STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windrispenband BAN158025 SST STRECKE
Windrispenband BAN158025 SST STRECKE
Windrispenband BAN158025 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953024703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BAN158025
EAN/GTIN:
     5701953024703
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
windrispenband 80mm 25m lang
rispenband
Windrispenbänder BAN Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
80 mm
S:
1,5 mm
Rolle:
25 m
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BAN158025
Breite x Stärke:
80 x 1,5 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953024703
Weitere Suchbegriffe: rispenband simpson, Windrispenbänder, Rispenbänder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,44*
€ 222,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,73*
€ 233,06*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,51*
€ 239,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 202,66*
€ 241,74*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.