Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Pfettenanker TOL50-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Pfettenanker TOL50-B
SST Pfettenanker TOL50-B
SST Pfettenanker TOL50-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953028503
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     TOL50-B
EAN/GTIN:
     5701953028503
Suchbegriffe:
Firstlattenhalter
Gratlattenhalter
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Firstlattenhalter TOL und TOP • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
TOL50-B
A:
248 mm
B:
57 mm
C:
51 mm
D:
20 mm
E:
23 mm
t:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sparrenpfettenanker, sparrenpfettenanker simpson strong tie, sparrenpfettenanker, Holzverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,85*
€ 283,96*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,13*
€ 298,54*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,42*
€ 306,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,87*
€ 309,11*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,54*
€ 355,2626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,39*
€ 349,1341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,83*
€ 327,0477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,84*
€ 316,3496
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 262,89*
€ 312,8391
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,13*
€ 286,9447
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,8226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.