Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firstlattenhalter TOL50-B SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Firstlattenhalter TOL50-B SST STRECKE
Firstlattenhalter TOL50-B SST STRECKE
Firstlattenhalter TOL50-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953028503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TOL50-B
EAN/GTIN:
     5701953028503
Suchbegriffe:
Firstlattenhalter
Gratlattenhalter
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Firstlattenhalter TOL40 und TOL50 Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
248 mm
B:
57 mm
D:
20 mm
E:
23 mm
C:
51 mm
S:
1,5 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
TOL50-B
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953028503
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,85*
€ 283,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,13*
€ 298,54*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,42*
€ 306,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,87*
€ 309,11*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,96*
€ 337,9124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,01*
€ 334,4019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,23*
€ 321,5737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,18*
€ 307,2342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,85*
€ 279,4715
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,697* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.