Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSS100/150-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSS100/150-B
SST Balkenschuh aussen BSS100/150-B
SST Balkenschuh aussen BSS100/150-B
SST Balkenschuh aussen BSS100/150-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953053307
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSS100/150-B
EAN/GTIN:
     5701953053307
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh BSS • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSS100/150-B
A:
100 mm
B:
150 mm
C:
58 mm
D:
48 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, aussen, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 9,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,7375*
€ 181,2075*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 181,705*
€ 221,66*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 191,53*
€ 228,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 192,76*
€ 230,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,66*
€ 263,7754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,31*
€ 257,4089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,50*
€ 244,545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,04*
€ 233,2876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 191,78*
€ 228,2182
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 189,645*
€ 225,67755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 181,705*
€ 216,22895
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,2682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.