Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuh BSS 100x150 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Balkenschuh BSS 100x150 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Balkenschuh BSS 100x150 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSS 100x150 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSS 100x150 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Balkenschuh BSS 100x150 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
ETA-06/0270
Symbol zu SIMPSON Balkenschuh BSS 100x150 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Balkenschuh BSS 100x150 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104445633
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSS100/150-B
EAN/GTIN:
     5701953954000
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
SIMPSON Balkenschuh BSS 100x150 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung

Anwendung:
Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen aus Holz oder Holzwerkstoffen. Aufgrund der zusätzlichen Verstärkungsrippen speziell geeignet für zweiachsige Belastung.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0270).

Legende:
Char. Voll. = Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Holzbalken.

Werte gelten bei Verwendung von CNA4,0x50.

Weitere Informationen:
A:
100 mm
C:
58 mm
D:
48 mm
Form:
BSS
B:
150 mm
Lochzahl ø 5:
40 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Char. Wert Voll.:
28,1 kN
CNA-Kammnägel:
50 mm
Größe:
100x150 mm
Type:
BSS
Marke:
Simpson
Bezeichnung:
Balkenschuh
Weitere Suchbegriffe: Balkenbeschlag, Balkenschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 9,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,7375*
€ 181,2075*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 181,705*
€ 221,66*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 191,53*
€ 228,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 192,76*
€ 230,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 232,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.