Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSS140/150-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSS140/150-B
SST Balkenschuh aussen BSS140/150-B
SST Balkenschuh aussen BSS140/150-B
SST Balkenschuh aussen BSS140/150-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953053901
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSS140/150-B
EAN/GTIN:
     5701953053901
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh BSS • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSS140/150-B
A:
140 mm
B:
150 mm
C:
58 mm
D:
48 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, aussen, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 10,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 165,7325*
€ 197,1025*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 199,1725*
€ 241,6175*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 209,56*
€ 248,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 211,73*
€ 250,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,6175*
€ 287,52483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,4975*
€ 279,05203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,205*
€ 264,42395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,655*
€ 254,24945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 209,195*
€ 248,94205
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 206,8725*
€ 246,17828
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 199,1725*
€ 237,01528
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,9669* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.