Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh aussen BSS140/150-B SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh aussen BSS140/150-B SST STRECKE
Balkenschuh aussen BSS140/150-B SST STRECKE
Balkenschuh aussen BSS140/150-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953053901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSS140/150-B
EAN/GTIN:
     5701953053901
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuhe BSS Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
140 mm
B:
150 mm
D:
48 mm
C:
58 mm
S:
2,0 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BSS140/150-B
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953053901
Weitere Suchbegriffe: Balkenträger, Balkenschuhe, Holzverbinder, aussen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 10,23*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 203,46*
€ 242,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 199,6125*
€ 242,6875*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 208,52*
€ 249,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 210,96*
€ 251,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,63*
€ 288,7297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,90*
€ 285,481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,65*
€ 274,4735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,69*
€ 259,0511
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 212,63*
€ 253,0297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 203,46*
€ 242,1174
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,1384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.