Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSS120/230-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSS120/230-B
SST Balkenschuh aussen BSS120/230-B
SST Balkenschuh aussen BSS120/230-B
SST Balkenschuh aussen BSS120/230-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953056308
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSS120/230-B
EAN/GTIN:
     5701953056308
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh BSS • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSS120/230-B
A:
120 mm
B:
230 mm
C:
58 mm
D:
48 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, aussen, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 14,45*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 207,975*
€ 246,045*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 249,1575*
€ 298,57*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 261,70*
€ 306,34*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 263,49*
€ 308,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,57*
€ 355,2983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,26*
€ 346,5994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,1675*
€ 323,87933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,3575*
€ 315,77543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 259,8275*
€ 309,19473
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 256,9375*
€ 305,75563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 249,1575*
€ 296,49743
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,9663* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.