Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh aussen BSS120/230-B SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh aussen BSS120/230-B SST STRECKE
Balkenschuh aussen BSS120/230-B SST STRECKE
Balkenschuh aussen BSS120/230-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953056308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSS120/230-B
EAN/GTIN:
     5701953056308
Suchbegriffe:
Balkenschuh
Balkenträger
Balkenschuhe
Holzverbinder
Balkenschuhe BSS Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
120 mm
B:
230 mm
D:
48 mm
C:
58 mm
S:
2,0 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BSS120/230-B
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953056308
Weitere Suchbegriffe: aussen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 14,45*
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 207,975*
€ 246,045*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 249,1575*
€ 298,57*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 261,70*
€ 306,34*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 263,49*
€ 308,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,045*
€ 292,79355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,285*
€ 287,12915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,135*
€ 276,24065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,355*
€ 261,03245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 214,725*
€ 255,52275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 207,975*
€ 247,49025
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,319* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.