Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenträger BT520-B STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenträger BT520-B STRECKE
SST Balkenträger BT520-B STRECKE
SST Balkenträger BT520-B STRECKE
SST Balkenträger BT520-B STRECKE
SST Balkenträger BT520-B STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953066802
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BT520-B
EAN/GTIN:
     5701953066802
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
Balkenträger BT • Schlitzbreite: 7–8 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Stabdübel Ø 12 mm • Löcher: Ø 5 mm, Ø 13 mm • ETA-07/0245 • DoP-e07/0245
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BT520-B
A:
520 mm
B:
103 mm
C:
62 mm
D T:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Verbinder, Integralverbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,8536*
€ 304,3164*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,13204*
€ 310,092*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,58002*
€ 312,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,11004*
€ 315,19002*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,3164*
€ 362,13652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,0364*
€ 355,85332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,70822*
€ 331,66278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,0882*
€ 321,40496
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 267,0936*
€ 317,84138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,8536*
€ 303,27578
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 42,4756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.