Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenträger BT520-B SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenträger BT520-B SST STRECKE
Balkenträger BT520-B SST STRECKE
Balkenträger BT520-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953066802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BT520-B
EAN/GTIN:
     5701953066802
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
Balkenträger BT Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Stabdübel Ø 12 mm Löcher: Ø 5 mm, Ø 13 mm ETA-07/0245
Weitere Informationen:
A:
520 mm
B:
103 mm
C:
62 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BT520-B
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953066802
Weitere Suchbegriffe: Träger/Verbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,27364*
€ 305,0964*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,75204*
€ 310,86204*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,69004*
€ 313,31004*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,38004*
€ 315,82002*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,86204*
€ 369,92583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,612*
€ 364,86828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,95202*
€ 350,9929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,98204*
€ 334,36863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,75204*
€ 315,05493
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 44,12534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.