Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Stützenfuß PGS24/180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Stützenfuß PGS24/180
SST Stützenfuß PGS24/180
SST Stützenfuß PGS24/180
SST Stützenfuß PGS24/180
Artikel-Nr.:
     214G-5701953331504
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PGS24/180
EAN/GTIN:
     5701953331504
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß PGS • Feuerverzinkt • Befestigung: Stabdübel Ø 10 mm, Bolzen Ø 12 mm • Löcher: Ø 10,5 mm / Ø 14 mm • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
PGS24/180
A:
80 mm
B:
24 mm
C:
125 mm
D:
180–245 mm
E:
180 mm
F:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Beton, auf, Stützenfüsse, Stützenfuss, Pfostenanker, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,48762*
€ 235,4676*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,55662*
€ 287,67822*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,82004*
€ 295,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,70004*
€ 297,52002*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,67822*
€ 342,33708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,39824*
€ 333,67391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,50244*
€ 314,7579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 256,43244*
€ 305,1546
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 253,58664*
€ 301,7681
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,55662*
€ 279,12238
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 39,09277* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.