Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PGS24/180 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stützenfuß PGS24/180 SST STRECKE
Stützenfuß PGS24/180 SST STRECKE
Stützenfuß PGS24/180 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953331504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PGS24/180
EAN/GTIN:
     5701953331504
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße PGS
Weitere Informationen:
A:
80 mm
B:
24 mm
D:
180-245 mm
E:
180 mm
F:
100 mm
C:
125 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PGS24/180
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953331504
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, Stützenfüsse, Pfostenanker, Stützenfuss, auf, Beton
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,58662*
€ 287,6382*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,5222*
€ 293,11224*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,69*
€ 295,45002*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,11224*
€ 348,80357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,84224*
€ 341,34227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,59222*
€ 330,33474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,58224*
€ 318,42287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,5222*
€ 290,98142
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 40,7537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.