Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh BSD140/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh BSD140/300
SST Balkenschuh BSD140/300
SST Balkenschuh BSD140/300
SST Balkenschuh BSD140/300
Artikel-Nr.:
     214G-5701953336905
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSD140/300
EAN/GTIN:
     5701953336905
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSD • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm, optional: Ø 9 mm / Ø 11 mm oder Ø 13 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSD140/300
A:
140 mm
B:
300 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,45*
€ 263,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,334*
€ 263,416*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,36*
€ 270,70*
€ 4,80*
ab € 239,47*
€ 281,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,416*
€ 313,46504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 257,106*
€ 305,95614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,078*
€ 289,26282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,878*
€ 277,12482
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 230,294*
€ 274,04986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,334*
€ 259,81746
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,9167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.