Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh BSD140/300 SST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh BSD140/300 SST
Balkenschuh BSD140/300 SST
Balkenschuh BSD140/300 SST
Balkenschuh BSD140/300 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953336905
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953336905
EAN/GTIN:
     5701953336905
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSD Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm, optional: Ø 9 mm / Ø 11 mm oder Ø 13 mm ETA-06/0270- B 300 mm - A 140 mm - D 52 mm - T 2 mm - C 32 mm - Lager Strecke - SST-Nr. BSD140/300
Weitere Informationen:
B:
300 mm
A:
140 mm
D:
52 mm
T:
2 mm
C:
32 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BSD140/300
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenträger, Holzverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,814*
€ 264,096*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,97*
€ 271,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 230,91*
€ 273,64*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 239,58*
€ 282,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,478*
€ 288,828*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,36*
€ 336,0084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,51*
€ 330,2369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,19*
€ 315,5761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,61*
€ 299,4159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,58*
€ 285,1002
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 11,979* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.