Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Pfostenhalter PA70G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Pfostenhalter PA70G
SST Pfostenhalter PA70G
SST Pfostenhalter PA70G
Artikel-Nr.:
     214G-5701953361952
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PA70G
EAN/GTIN:
     5701953361952
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Pfostenhalter PA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
PA70G
A:
70 mm
B:
70 mm
C:
250 mm
D:
50 mm
T:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, zum, Stützenfüsse, Stützenfuss, Pfostenanker, Einbetonieren, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 13,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 215,2975*
€ 257,4075*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 256,8125*
€ 312,0575*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 272,75*
€ 320,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 273,24*
€ 323,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,0575*
€ 371,34843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,5375*
€ 363,58963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,7475*
€ 340,03953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,3075*
€ 334,75593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 274,1675*
€ 326,25933
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 271,1225*
€ 322,63578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 256,8125*
€ 305,60688
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,2725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.