Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfuss PA 70G feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Stützenfuss PA 70G feuerverzinkt
Produktbild zu SIMPSON Stützenfuss PA 70G feuerverzinkt
Skizze zu SIMPSON Stützenfuss PA 70G feuerverzinkt
Anwendungsbild zu SIMPSON Stützenfuss PA 70G feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Stützenfuss PA 70G feuerverzinkt
LOGO zu SIMPSON Stützenfuss PA 70G feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445940
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PA70G
EAN/GTIN:
     5701953004644
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfuss PA 70G feuerverzinkt

Anwendung:
PA Stützenfüße werden direkt im Beton zur Aufnahme von Druckkräften eingesetzt. Der Abstand von Platte bis zum Beton soll maximal 50mm betragen.

Weitere Informationen:
A:
70 mm
B:
70 mm
C:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
5 mm
Größe:
70 mm
Type:
PA
Marke:
Simpson
Bezeichnung:
Stützenfüsse
F:
200 mm
G:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfuss, Stützenfüsse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 13,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 215,2975*
€ 257,4075*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 256,8125*
€ 312,0575*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 272,75*
€ 320,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 273,24*
€ 323,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 342,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.