Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder ANPS204625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Winkelverbinder ANPS204625
SST Winkelverbinder ANPS204625
SST Winkelverbinder ANPS204625
Artikel-Nr.:
     214G-5701953362287
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ANPS204625
EAN/GTIN:
     5701953362287
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder ANPS, aus Lochblechen 2,0 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
ANPS204625
A:
40 mm
B:
60 mm
C:
25 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, Holzverbinder, Winkel, Lochplattenwinkel, Lochblechen, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
340
200
Frei Haus
ab € 0,4497*
€ 0,5797*
4 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,45*
€ 0,58*
8 Tage
400
200
Frei Haus
ab € 0,4579*
€ 0,5979*
Lager 214
400
200
Frei Haus
ab € 0,4776*
€ 0,6282*
1 Tag
400
200
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6282*
€ 0,74756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5376*
€ 0,63974
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 125,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.