Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm 300036 tzn 40x60x25 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm 300036 tzn 40x60x25 HP
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm 300036 tzn 40x60x25 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953362287
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362287
EAN/GTIN:
     5701953362287
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm; 300036; feuerverzinkt (tzn); 40x60x25; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
40x60x25 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Abmessung 1:
40
Abmessung 2:
60
Abmessung 3:
25
A:
40 mm
B:
60 mm
T:
2,0 mm
C:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2420/061/ 40/ 60/ 25/01
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, BMF Winkelverbinder, SIMPSON Winkelverbinder, Winkelverbinder, ANPS, B300036
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
340
200
Frei Haus
ab € 0,4497*
€ 0,5797*
Lager 870
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,45*
€ 0,58*
8 Tage
400
200
Frei Haus
ab € 0,4579*
€ 0,5979*
4 Tage
400
200
Frei Haus
ab € 0,4776*
€ 0,6282*
1 Tag
400
200
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.