Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenträger BTALU160 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SST Balkenträger BTALU160 STRECKE
SST Balkenträger BTALU160 STRECKE
SST Balkenträger BTALU160 STRECKE
SST Balkenträger BTALU160 STRECKE
SST Balkenträger BTALU160 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953362485
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BTALU160
EAN/GTIN:
     5701953362485
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
Balkenträger BT ALU • Schlitzbreite: 7–8 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Stabdübel Ø 8 + 12 mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-07/0245
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BTALU160
A:
156 mm
B:
109 mm
C:
62 mm
D T:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Verbinder, Integralverbinder, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,59*
€ 23,68*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 370,90*
€ 421,98*
Lager 214
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 397,385*
€ 463,045*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 419,27*
€ 476,20*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 422,48*
€ 480,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 463,045*
€ 551,02355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,895*
€ 542,51505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 422,44*
€ 502,7036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,12*
€ 496,3728
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 409,23*
€ 486,9837
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 404,685*
€ 481,57515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 397,385*
€ 472,88815
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 15,8954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.