Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Pfostenhalter PTB48G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Pfostenhalter PTB48G
SST Pfostenhalter PTB48G
SST Pfostenhalter PTB48G
Artikel-Nr.:
     214G-5701953362584
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PTB48G
EAN/GTIN:
     5701953362584
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Pfostenhalter PTB • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
PTB48G
A:
48 mm
B:
60 mm
C:
106 mm
D:
39 mm
E:
100 mm
T:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, Beton, auf, Pfostenfüße, Pfostenfuß, Stützenfüsse, Stützenfuss, Pfostenanker, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,69*
€ 32,30*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 190,81*
€ 231,13*
Lager 214
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 186,987*
€ 231,164*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 197,63*
€ 237,70*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 198,14*
€ 239,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,164*
€ 275,08516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,554*
€ 268,40926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,397*
€ 253,94243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,047*
€ 246,38593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 201,747*
€ 240,07893
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 199,507*
€ 237,41333
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 186,987*
€ 222,51453
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,6987* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.