Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfuss PTB48G feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Stützenfuss PTB48G feuerverzinkt
Produktbild zu SIMPSON Stützenfuss PTB48G feuerverzinkt
Skizze zu SIMPSON Stützenfuss PTB48G feuerverzinkt
Anwendungsbild zu SIMPSON Stützenfuss PTB48G feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Stützenfuss PTB48G feuerverzinkt
ETA-07/0285
LOGO zu SIMPSON Stützenfuss PTB48G feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445889
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PTB48G
EAN/GTIN:
     5701953356446
Suchbegriffe:
Bodenfuß Pfosten
Pfostenbodenfuß
Pfostenfuß
Pfeilerlasche
SIMPSON Stützenfuss PTB48G feuerverzinkt

Anwendung:
PTB Stützenfüße sind besonders für die Befestigung von Pfostenkonstruktionen geeignet.

Befestigung:
Kammnägel CNA 4,0xl und Ankerbolzen/Betonschrauben ø8mm.

Weitere Informationen:
A:
48 mm
B:
60 mm
C:
106 mm
D:
39 mm
E:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr ø:
24 mm
Materialstärke:
4 mm
Lochzahl ø 9:
4 ST
Lochzahl ø 5:
12 ST
Größe:
48 x 60 mm
Bezeichnung:
Stützenfüsse
Type:
PTB
Marke:
Simpson
Weitere Suchbegriffe: Pfostenlasche, Pfostenträger, Stützenfuß, Stützenschuh, stützenfuß, Pfostenschuhe, Stützenfuss, Stützenfüsse
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
16
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,05*
€ 33,46*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 191,35*
€ 234,45*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 187,827*
€ 234,474*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 197,12*
€ 241,14*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.