Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Pfostenhalter PU90-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Pfostenhalter PU90-B
SST Pfostenhalter PU90-B
SST Pfostenhalter PU90-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953400408
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PU90-B
EAN/GTIN:
     5701953400408
Suchbegriffe:
Pfostenlaschen
Beton
auf
Pfostenfüße
Pfostenhalter PU • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm oder Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm / Ø 11mm / Ø 17 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
PU90-B
A:
91 mm
B:
70 mm
C:
107 mm
T:
4,0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,942*
€ 136,402*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,41*
€ 166,746*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 171,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 141,68*
€ 172,72*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,746*
€ 198,42774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,736*
€ 196,03584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,182*
€ 184,66658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,552*
€ 174,39688
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 144,92*
€ 172,4548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,41*
€ 158,7579
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,6705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.